HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00100 CLIP ADESIVA 30X20MM ST BIANCO SAC1 - 151-00100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 4 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 4...4 mm
Befestigungsart - kleben
Packung
1000 ST
EAN
5022660316364
Artikelnummer
HEE151-00100
Herstellernummer
151-00100
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
4 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
4...4 mm
Befestigungsart:
kleben
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
weiß
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


