Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00020 BUNDLING CLIPS A PINO TC2FT6LG - 151-00020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026250212

Artikelnummer

HEE151-00020

Herstellernummer

151-00020

Hersteller

HEE

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Facile da installare senza bisogno di utensili. Una parte della base a forma di abete può essere utilizzata per diversi spessori di pannelli. Adatto per l'uso in fori filettati. Le alette di tenuta impediscono al fissaggio di scivolare lateralmente. Le versioni per fori ovali sono dotate di protezione anti-rotazione. Questo sistema semplice e veloce per il fissaggio dei cavi, ha un impiego diffuso nell'assemblaggio dei cablaggi, in particolare nel settore automotive.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie