Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90063 Morsetto 3 vie riapribile HCR-3 blister

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

  • Mit Betätigungshebeln - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

4031026657905

Artikelnummer

HEE148-90063

Herstellernummer

148-90063

Hersteller

HEE

Anzahl der Klemmstellen:

3

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

450 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

Morsetto universale riapribile per cavi rigidi e flessibili. Morsetto di dimensioni compatte. Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 4,0 mm². Ingresso separato per il test di tensione in alto. Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente. Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza. I morsetti HelaCon Plus Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche. I morsetti possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Helacon offre la migliore soluzione possibile quando è richiesta una lavorazione conveniente e la massima sicurezza.