HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00146 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-IV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 83 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
10 ST
EAN
4031026610788
Artikelnummer
HEE148-00146
Herstellernummer
148-00146
Hersteller
HEE
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
83 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbaulänge:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Ideale per il mercato dell'illuminazione a LED. Riduzione delle dimensioni di oltre il 50%. Semplifica l'installazione in spazi ristretti. Adatto solo per apparecchi da incasso a LED extra piatti. SpotClip-IV-Slim garantisce la distanza di sicurezza tra faretto, pellicola resistente all'umidità e materiale isolante e previene, quindi, il rischio di surriscaldamento e deterioramento prematuro dell'illuminazione. Pensato per l'installazione e l'uso sicuro di luci a LED ultra piatte, è adatto per aperture asoffitto con un diametro da incasso da 73 a 83 mm. L'aggiunta di 4 linguette flessibili impediscone il contatto tra il materiale isolante e l'apparecchio, rendendolo ideale per l'uso con materiali isolanti soffiati e in fiocchi. Le linguette rimovibili consentono di ospitare un trasformatore e di facilitare l'installazione dei cavi. SpotClip-IV-Slim può essere installato durante o dopo la costruzione. Testato secondo EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100.