Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00018 Fascetta VELCRO 200x12.5 blu TEXTIE M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026271767

Artikelnummer

HEE130-00018

Herstellernummer

130-00018

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

12.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

blau

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Veloce e semplice da utilizzare senza alcun attrezzo. Non ci sono sfridi. Resistente nel tempo. Riutilizzabile per almeno 400 volte. Disponibile in vari colori per identificare facilmente cablaggi diversi. I cavi che hanno uno spessore d'isolamento moltobasso e i cavi in fibra ottica diventano l'applicazione più comune perchè necessitano di un metodo di legatura 'soft', non aggressivo. Possono essere riutilizzate fino a 400 volte. Le fascette serie TEXTIE sono ideali per l'applicazione nei cavi telefonici, nelle fibre ottiche e nei cavi del cablaggio strutturato. Perfette per l'utilizzo nelle installazioni temporanee come ad esempio prototipi di cablaggi. Ideale anche per applicazioni in ufficio.