HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00013 Fascetta VELCRO 200x12.5 nero TEXTIE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026271712
Artikelnummer
HEE130-00013
Herstellernummer
130-00013
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











