HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-83380 FASCETTA A PISTONE KR 337X8.0 PA12 KR8/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 337 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.4 mm
Packung
36000 ST
EAN
4031026114248
Artikelnummer
HEE121-83380
Herstellernummer
121-83380
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.4 mm
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
390 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
86...8 mm