Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18103 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 GIALLO PE40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 400 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bündeldurchmesser - 38...116 mm

  • Min. Haltekraft - 445 N

Packung

  • 40000 ST

EAN

5022660125072

Artikelnummer

HEE112-18103

Herstellernummer

112-18103

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

400 mm

Banddicke:

1.7 mm

Bündeldurchmesser:

38...116 mm

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.