HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91001 FASCETTA INOX RIVESTITA 230X5.3 MLT8SSC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 10.26 mm
Bandlänge - 230 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.7 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660019555
Artikelnummer
HEE111-91001
Herstellernummer
111-91001
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
10.26 mm
Bandlänge:
230 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.7 mm
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
850 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
60...25 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein