Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85739 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SSFM - 111-85739

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Bündeldurchmesser - 35...1.5 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 36000 ST

EAN

5022660326844

Artikelnummer

HEE111-85739

Herstellernummer

111-85739

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

160 mm

Bündeldurchmesser:

35...1.5 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.