HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-81919 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 110X2.5 NAT IT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 20.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
4031026107189
Artikelnummer
HEE111-81919
Herstellernummer
111-81919
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
20.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
19...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja