Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01718 FASCETTA 100X2,5 PA11 T18R

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01718 FASCETTA 100X2,5 PA11 T18R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 35000 ST

EAN

4031026521381

Artikelnummer

HEE111-01718

Herstellernummer

111-01718

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

1.5...22 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Prodotte il poliammide 11 - una bioplastica ecosostenibile derivata da oli vegetali. Ottima resistenza ai raggi UV e durabilità delle applicazioni in esterno. Comportamento meccanico costante, anche alle basse temperature. Elevata resistenza chimica, inclusi i cloruri. Basso assorbimento di acqua per tecniche caratteristiche inalterate. Le fascette serie T prodotte in PA11 possiedono molte caratteristiche tecniche che le rendono adatte alla legatura e al fissaggio di cavi, tubazioni e altri elementi. Offrono una eccellente resistenza agli agenti chimici negli ambienti più difficili come quello offshore o su piattaforme petrolifere e macchine da costruzione. Inoltre, l'elevata resistenza ai raggi UV le rende la scelta perfetta per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.