HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01502 FASCETTA INOX RIVESTITA 754X12,3 MBT30XH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 754 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.38 mm
Packung
1000 ST
EAN
5022660341557
Artikelnummer
HEE111-01502
Herstellernummer
111-01502
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
754 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
225...17 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige