HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01381 FASCETTA RILEVABILE 153X3.5 MUSTARD MCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 153 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - gelb
Banddicke - 1.2 mm
Packung
10000 ST
EAN
4944387961676
Artikelnummer
HEE111-01381
Herstellernummer
111-01381
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
153 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
gelb
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
36...5 mm