HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00965 FASCETTA 525X8.9 HR-MARRONE T150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 530 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - braun
Banddicke - 1.9 mm
Packung
25 ST
EAN
4031026424606
Artikelnummer
HEE111-00965
Herstellernummer
111-00965
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
530 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
braun
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
150...8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2