HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00819 FASCETTA 270X4.6MM PA46, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grau
Banddicke - 1.8 mm
Packung
40000 ST
EAN
5022660330414
Artikelnummer
HEE111-00819
Herstellernummer
111-00819
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grau
Banddicke:
1.8 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
100...3 mm