Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-07111 LAMA DI RICAMBIO MK7P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026219981

Artikelnummer

HEE110-07111

Herstellernummer

110-07111

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Livello unico di ripetibilità e accuratezza. Elevata velocità di applicazione e ridotta necessità di manutenzione. I bassi tempi di elaborazione permettono un più alto numero di applicazioni. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido tagliato. Progettati in particolare per le fascette Heavy Duty (T50 - T250). Utensili leggeri e confortevoli. L'utensile pneumatico installa fascette MK7P è un importante innovazione nell'ambito dell'applicazione di fascette di cablaggio nei processi industriali.L'aria compressa di alimentazione fa muovere il pistone molto più velocemente rispetto ad altri utensili presenti sul mercato.