Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-69066 Bundling Clips a freccia ATSBCSFT6.5 - 102-69066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 2...20 mm

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 12000 ST

EAN

4031026297019

Artikelnummer

HEE102-69066

Herstellernummer

102-69066

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

2...20 mm

Befestigungsart:

Spreizanker

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ottimizzato per l'uso di sistemi di fascette automatiche. Facile da applicare. Gli elementi di fissaggio possono essere utilizzati con l'Autotool CPK hybrid e i sistemi Autotool 3080 / ATS flex . Progettati appositamente per i processi di automatizzazione. Questo foro di fissaggio per fori tondi da 6,5 mm con barra di legatura è stato progettato appositamente per i processi di automazione. Può essere utilizzato con Autotool CPK hybrid e Autotool Systems 3080 / ATS flex, ma anche con altre fascette o nastri.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie