Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-68385 SUPPORTO FISSAGGIO PER BORDO ATSBCEC38 - 102-68385

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026338026

Artikelnummer

HEE102-68385

Herstellernummer

102-68385

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Kantenclip

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Facili da fissare. Disegnate per bordi lamiera da 1 - 3 mm e 1,5 - 4 mm. Doppia molla di tenuta in acciaio speciale. Gli elementi di fissaggio ATS possono essere legati in maniera automatica con Autotool 2000, Autotool 2000 CPK e ATS3080. Questa EdgeClipcon barra di legatura è stata progettata appositamente per i processi di automazione. Può essere utilizzata con Autotool CPK hybrid e Autotool Systems 3080 / ATS flex, ma anche con altre fascette o nastri. Questo prodotto può essere utilizzato su bordi da 1,5 a 4 mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie