Startseite

HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020609 Q.PEAK DUO M G11 405

KopierenKopieren
HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020609 Q.PEAK DUO M G11 405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 108

  • MPP-Nennleistung bei STC - 405 Wp

  • Max. Systemspannung - 1000 V

  • MPP-Spannung - 31.22 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002160731

Artikelnummer

HWH10020609

Herstellernummer

10020609

Hersteller

HWH

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

108

MPP-Nennleistung bei STC:

405 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Spannung:

31.22 V

Leerlaufspannung:

37.18 V

MPP-Strom:

12.97 A

Kurzschlussstrom:

13.57 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

21.1 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.34 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.27 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Länge:

1692 mm

Breite:

1134 mm

Höhe:

30 mm

Gewicht:

21.2 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1250 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Qcells detta nuovi standard: con la nuova Q.ANTUM DUO Z Technology, l'azienda lancia un innovativo di sistema di interconnessione delle celle che non richiede la presenza di spazi nelle singole file di celle. In combinazione con Q.ANTUM, la tecnologia per celle leader di mercato, i nostri moduli Q.PEAK raggiungono le massime prestazioni, incrementando la resa dell'intero impianto. Sfruttate la convenienza dell'energia green affidandovi a prodotti di eccellente qualita`!