HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020423 Q.PEAK DUO ML G10.4 410 - 10020423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 132
MPP-Nennleistung bei STC - 410 Wp
Länge - 1879 mm
Breite - 1045 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001267172
Artikelnummer
HWH10020423
Herstellernummer
10020423
Hersteller
HWH
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
132
MPP-Nennleistung bei STC:
410 Wp
Länge:
1879 mm
Breite:
1045 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
22 kg
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1250 mm
Q CELLS modello - HWH10020423 - Q.PEAK DUO ML G10.4 410


