Startseite

HALFBRIDGE AUTOMATIO - HBACCI_Q1_STE-SP QUADRO CCI + SUPPORT SERVICE LIGHT + PF2 - CCI_Q1_STE-SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007374607

Artikelnummer

HBACCI_Q1_STE-SP

Herstellernummer

CCI_Q1_STE-SP

Hersteller

HBA

Quadro CCI comprensivo dei seguenti servizi: •Fornitura CCI secondo le prescrizioni della CEI 0-16 •Programmazione CCI ed CCI-Edge ad hoc sulla base della documentazione di impianto ricevuta dal Cliente (per CCI-Edge solo se incluso nella fornitura; solo programmazione funzioni PF2; configurazione ulteriori – p.e. monitoraggio, raggiungibilità - a carico del cliente) •Messa in servizio da remoto del CCI e/o eventuali prove di comunicazione con il DSO (supporto tecnico remoto del Ns personale, max. 8 ore/impianto) •Compilazione Allegato 11 e consegna DI.CO. del CCI (la stesura di documenti/pratiche ed invio al DSO rimane in carico al Cliente) •La proposta si intende completa di attivazione PF2 di “limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” •N°2 anni servizio CCI Support Service Light (Aggiornamenti certificati cyber security / Aggiornamenti firmware CCI (esclusi nuovi adempimenti normativi attualmente non valutabili) / Estensione condizioni di assistenza standard