HAGER - HAGZZ42BS KIT CON 4 VITI DI FISSAGGIO PER VEGAD - ZZ42BS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 89 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617860260
Artikelnummer
HAGZZ42BS
Herstellernummer
ZZ42BS
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
89 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Il kit di 4 viti in plastica è un accessorio di ricambio per il fissaggio sicuro delle cornici di finitura ai telai della serie vegaD. Questo set, che include quattro viti, è progettato per assicurare un'installazione stabile e un fissaggio affidabile sia nelle configurazioni a parete che in quelle a incasso.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


