Startseite

HAGER - HAGXVA610 CONTATORE 1P X EVCS GEST.DINAMICA CARICA - XVA610

KopierenKopieren
HAGER - HAGXVA610 CONTATORE 1P X EVCS GEST.DINAMICA CARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610087077

Artikelnummer

HAGXVA610

Herstellernummer

XVA610

Hersteller

HBO

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

92...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

230...230 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

45...65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...1000 Imp/kWh (k

Breite:

36 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Schutzart (NEMA):

2

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Il contatore monofase XVA610 è ideale per monitorare e gestire dinamicamente la ricarica delle stazioni witty one, plus e pro. Connessione diretta fino a 80 A, comunicazione Modbus RS-485, misura energia attiva/reattiva, corrente, tensione, potenza, frequenza e PF. Display LCD retroilluminato, precisione classe B e installazione su guida DIN. Con witty one è richiesta la scheda XVA245.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie