Startseite

HAGER - HAGXEV601C EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID IP

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV601C EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 44 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 355 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740884518

Artikelnummer

HAGXEV601C

Herstellernummer

XEV601C

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

44 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

355 mm

Höhe:

765 mm

Tiefe:

202 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

La stazione di ricarica witty park è ideale per installazioni pubbliche, con struttura in acciaio inox verniciato resistente agli agenti atmosferici e certificazioni IP54 e IK10. Dispone di due prese per lato, una di Tipo 2 (Modo 3) e una Schuko (Modo 2), per una potenza massima di 2x22 kW. Il controllo accessi RFID e la scheda Ethernet IP integrata garantiscono una ricarica sicura e gestita. Compatibile con LLM XEM510/XEM520 per gestione dinamica o CPO (charge point operetor)necessario XEM520.