HAGER - HAGXEV601 EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Nennanschlussleistung - 44 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 355 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012740884495
Artikelnummer
HAGXEV601
Herstellernummer
XEV601
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
44 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
355 mm
Höhe:
765 mm
Tiefe:
202 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10


