Startseite

HAGER - HAGXEV1R22T2 EVCS SHARE 1X22KW 3P M3T2S OCPP + RFID

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV1R22T2 EVCS SHARE 1X22KW 3P M3T2S OCPP + RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230...400 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740984102

Artikelnummer

HAGXEV1R22T2

Herstellernummer

XEV1R22T2

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230...400 V

Frequenz:

50 Hz

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

237 mm

Höhe:

549 mm

Tiefe:

173 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10...12 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

witty share è la wallbox pensata per ambienti residenziali di fascia alta: compatta, resistente e facile da installare a parete, su colonna o palo. Garantisce la ricarica in Modo 3 per auto elettriche e ibride tramite presa Tipo 2 con shutter. Offre selezione della potenza (7kW monofase o 22kW trifase), lettore RFID, protezione 6 mA DC e gestione dinamica via server LLM o CPO.