HAGER - HAGXEV1K22T2S EVCS WITTY SOLAR 1X22KW 3P T2 RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 230...400 V
Frequenz - 50 Hz
Nennanschlussleistung - 22.08 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Packung
1 ST
Produktserien
WITTY SOLAR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250610010198
Artikelnummer
HAGXEV1K22T2S
Herstellernummer
XEV1K22T2S
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230...400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22.08 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
250.5 mm
Höhe:
549 mm
Tiefe:
173 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Schlüsselschalter:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10...12 mm²
Backend mitgeliefert:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein