Startseite

HAGER - HAGXEV1K07T2SEMC KIT WITTY SOLAR 7KW RFID + EMC + MID 1P

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV1K07T2SEMC KIT WITTY SOLAR 7KW RFID + EMC + MID 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennanschlussleistung - 7.36 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250610010259

Artikelnummer

HAGXEV1K07T2SEMC

Herstellernummer

XEV1K07T2SEMC

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Nennanschlussleistung:

7.36 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Breite:

250.5 mm

Höhe:

549 mm

Tiefe:

173 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10...12 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

KIT witty solar 7kW/RFID + EMC + PV 1P