Startseite

HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55 - XEV081

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617179812

Artikelnummer

HAGXEV081

Herstellernummer

XEV081

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anschlussart:

Steckklemme

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

22.8 mm

La presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, utilizzabile in Modo 1 o 2, è ideale per ambienti residenziali. Garantisce una ricarica sicura e rapida fino a 14A con cavi Modo 2 dotati di control box e riconoscimento magnetico, superiore alla ricarica standard da 8A. Installabile ad incasso su scatola tonda, offre protezione IP55 e IK07. Corrente nominale 20A, conforme IEC/CEI EN 60884-1, richiede interruttore differenziale dedicato.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie