Startseite

HAGER - HAGXEV080 PRESA RICARICA 2P+T SPORGENTE IP55 - XEV080

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV080 PRESA RICARICA 2P+T SPORGENTE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617179805

Artikelnummer

HAGXEV080

Herstellernummer

XEV080

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

68 mm

Presa di ricarica per auto elettriche e ibride in Modo 1 o 2, ideale per installazioni domestiche. Offre una ricarica più veloce e sicura, fino a 14 A con cavi Modo 2 dotati di control box e riconoscimento magnetico, rispetto agli 8 A della ricarica standard. Montaggio a parete, IP55 e IK07, corrente nominale 20 A. Conforme alla norma IEC/CEI EN 60884-1, va protetta con interruttore differenziale dedicato.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie