Startseite

HAGER - HAGWDI161 Touch-Panel PC 16' windows

KopierenKopieren
HAGER - HAGWDI161 Touch-Panel PC 16' windows

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617032636

Artikelnummer

HAGWDI161

Herstellernummer

WDI161

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

nein

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Schutzart (IP):

IP20

Touch-Panel PC 16” Windows. Multitouch-Panel mit kapazitivem TFT 16 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und Widescreen im Format 16:9, WXGA 1366x768 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter. Variable Display Sleep-Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 16 Zoll Display für die horizontale domovea-Visualisierung. Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 32 GB SSD. Das Touch Panel besitzt zwei RJ45-Anschluss, sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/USB Mini.