Startseite

HAGER - HAGWDI101 Touch-Panel PC 10” windows

KopierenKopieren
HAGER - HAGWDI101 Touch-Panel PC 10” windows

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617032629

Artikelnummer

HAGWDI101

Herstellernummer

WDI101

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bezeichnungsfeld:

nein

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Schutzart (IP):

IP20

Touch-Panel PC 10” Windows. Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 10 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und Widescreen im Format 16:9, WXGA 1280 x 800 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 10 Zoll Display für die horizontale domovea-Visualisierung. Weitere Anwendung für IP-Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 64 GB SSD. Das Touch Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/USB Mini.