Startseite

HAGER - HAGVZ416 Abdeckstreifen,universal,18M,RAL 7035 - VZ416

KopierenKopieren
HAGER - HAGVZ416 Abdeckstreifen,universal,18M,RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 328 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616664159

Artikelnummer

HAGVZ416

Herstellernummer

VZ416

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

328 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Höhe:

54 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Abdeckstreifen,universal,18M,RAL 7035

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie