Startseite

HAGER - HAGUX865 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.1600 - UX865

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX865 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1560 mm

  • Höhe - 525 mm

  • Tiefe - 115 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682135

Artikelnummer

HAGUX865

Herstellernummer

UX865

Hersteller

HBO

Breite:

1560 mm

Höhe:

525 mm

Tiefe:

115 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Il telaio rack 19"a cerniera per quadro venezia, altezza 1600 mm e larghezza 800 mm, è ideale per il montaggio di moduli rack 19"all’interno di quadri dotati di porta. Realizzato in lamiera spessa 15/10, garantisce un’apertura reversibile perfacilitare l’accesso. Si fissa saldamente ai gruppi base e testata tramite profili e viti inclusi, supportando moduli fino a 170 mm di profondità. La distanza tra porta e pannelli rack è di 70 mm, ottimizzando lo spazio interno.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie