HAGER - HAGUX844 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.1400 - UX844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1360 mm
Höhe - 505 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Venezia
EAN
3250610682081
Artikelnummer
HAGUX844
Herstellernummer
UX844
Hersteller
HBO
Breite:
1360 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Il telaio rack 19" a cerniera per quadro venezia, altezza 1400 mm e larghezza 600 mm, è ideale per il montaggio di moduli rack 19" all’interno di quadri dotati di porta. Realizzato in lamiera spessa 15/10, garantisce un’apertura reversibile perfacilitare l’accesso. Si fissa saldamente ai gruppi base e testata tramite profili e viti inclusi, supportando moduli fino a 170 mm di profondità. La distanza tra porta e pannelli rack è di 70 mm, ottimizzando lo spazio interno.


