Startseite

HAGER - HAGUX841 KIT X SCAT H125-160 MOD B600 H400 - UX841

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX841 KIT X SCAT H125-160 MOD B600 H400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 520 mm

  • Höhe - 410 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610683088

Artikelnummer

HAGUX841

Herstellernummer

UX841

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

520 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

55 mm

Il kit per scatolato x160 per venezia, altezza 400 mm e larghezza 600 mm di colore grigio RAL7035, è progettato per montare apparecchiature su profilo modulare. Include un profilo DIN con guida porta DIN, facilitando l’installazione. La chiusura è assicurata da 2 o 4 viti M6 in dotazione, mentre il fissaggio al quadro avviene tramite coppie di elementi specifici per pannelli frontali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie