HAGER - HAGUX634 PANN.FRONT.PREF.VENEZIA B.800 H.200 - UX634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 215 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610683019
Artikelnummer
HAGUX634
Herstellernummer
UX634
Hersteller
HBO
Breite:
215 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


