HAGER - HAGUX620 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.800 - UX620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610682982
Artikelnummer
HAGUX620
Herstellernummer
UX620
Hersteller
HBO
Breite:
700 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


