HAGER - HAGUX613 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.600 H.600 - UX613
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 510 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610682944
Artikelnummer
HAGUX613
Herstellernummer
UX613
Hersteller
HBO
Breite:
510 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


