Startseite

HAGER - HAGUX608 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.400 - UX608

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX608 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 415 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Venezia

EAN

3250610682920

Artikelnummer

HAGUX608

Herstellernummer

UX608

Hersteller

HBO

Breite:

415 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 400 mm e larghezza 800 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappidi chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.