HAGER - HAGUX596 COPPIA BARRE TAMPON.VENEZIA B.800 - UX596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610682869
Artikelnummer
HAGUX596
Herstellernummer
UX596
Hersteller
HBO
Breite:
700 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Coppia di profili di tamponamento studiata appositamente per l’installazione su pannelli frontali da 800 mm di larghezza. Questi profili si abbinano ai pannelli per assicurare una protezione IP30 anche a porte aperte. Il fissaggio è semplice e sicuro, eseguito alla base e alla testata del quadro con le viti fornite, garantendo una tenuta efficace e duratura.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


