HAGER - HAGUX592 PROF.DIN SIMM. VENEZIA B.800 - UX592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 210 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610682258
Artikelnummer
HAGUX592
Herstellernummer
UX592
Hersteller
HBO
Breite:
700 mm
Höhe:
210 mm
Questa guida DIN regolabile lunga 800 mm è realizzata in lamiera zincata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. È specificamente progettata per il montaggio di morsetterie e altri apparecchi modulari all'interno di venezia. Dotata di supporti regolabili, consente un posizionamento flessibile e preciso dei componenti. Il fissaggio avviene saldamente ai montanti del quadro tramite le viti in dotazione e le coppie di elementi di fissaggio per pannelli frontali.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


