Startseite

HAGER - HAGUX580 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.200 - UX580

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX580 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610682791

Artikelnummer

HAGUX580

Herstellernummer

UX580

Hersteller

HBO

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Coppia di elementi di fissaggio per venezia alti 200 mm, progettati per il montaggio stabile di pannelli frontali in quadri elettrici e sistemi di automazione. Perfetti per porte modulari o porte fronte/retro, sono realizzati in colore grigio RAL7035. Ilfissaggio per venezia avviene saldamente ai montanti del quadro grazie alle viti incluse, garantendo una connessione sicura e duratura.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie