Startseite

HAGER - HAGUX485 PORTE MOD.VERT.PREF.B.800 H.200 - UX485

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX485 PORTE MOD.VERT.PREF.B.800 H.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 820 mm

  • Höhe - 340 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682784

Artikelnummer

HAGUX485

Herstellernummer

UX485

Hersteller

HBO

Breite:

820 mm

Höhe:

340 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 200 mm e larghezza 800 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie