Startseite

HAGER - HAGUX484 PORTE MOD.VERT.PREF.B.600 H.200 - UX484

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX484 PORTE MOD.VERT.PREF.B.600 H.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 340 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610682777

Artikelnummer

HAGUX484

Herstellernummer

UX484

Hersteller

HBO

Breite:

340 mm

Höhe:

640 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta modulare cieca per quadro della serie venezia, con protezione IP54, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso per sigillatura ottimale e chiusura con inserto triangolare. Include un traverso di battuta e si fissa saldamente al quadro tramite la coppia di profili montanti dedicati, garantendo sicurezza e stabilità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie