HAGER - HAGUX475 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.1000 - UX475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 810 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Venezia
EAN
3250610682760
Artikelnummer
HAGUX475
Herstellernummer
UX475
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
810 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 1000 mm e larghezza 800 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Include traverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.


