HAGER - HAGUX473 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.600 - UX473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Venezia
EAN
3250610682746
Artikelnummer
HAGUX473
Herstellernummer
UX473
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 600 mm e larghezza 800 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Includetraverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.


