HAGER - HAGUX470 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.1000 - UX470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682722
Artikelnummer
HAGUX470
Herstellernummer
UX470
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 1000 mm e larghezza 600 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Include traverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.


