Startseite

HAGER - HAGUX468 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.600 - UX468

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX468 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 620 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682708

Artikelnummer

HAGUX468

Herstellernummer

UX468

Hersteller

HBO

Breite:

410 mm

Höhe:

620 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 600 mm e larghezza 600 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Includetraverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie